Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Wemid, dunkelbeige AEB 35 SCL/1 V0 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42369211
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2570240000
EAN/GTIN:
     4050118580259
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endwinkel Wemid, dunkelbeige AEB 35 SCL/1 V0 DL

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Höhe:
52,6 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4482*
€ 0,6382*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4548*
€ 0,6448*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4561*
€ 0,6461*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,461*
€ 0,651*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,508*
€ 0,718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.