Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9853914 Herst.-Nr.: 2570240000 EAN/GTIN: 4050118580259 |
| |
|
| | |
| Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6 mm, Höhe: 52,6 mm, Tiefe: 36,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubenlos Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AEB35SCL/1V0DL | Ident Code: | 2570240000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,4482* | € 0,6182* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4548* | € 0,6248* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,461* | € 0,641* | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,4904* | € 0,6704* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,508* | € 0,698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|