Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 378mm sw m.Metallz. BT4LH-TL30


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT4LH-TL30 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4LH-TL30 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-42559645
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4LH-TL30
EAN/GTIN:
     0074983412747
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 378mm sw m.Metallz. BT4LH-TL30

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
378 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 75,645*
€ 95,205*
2
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 99,17*
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 86,695*
€ 112,655*
1
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 133,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 95,205*
€ 113,29395
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,485*
€ 108,86715
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,285*
€ 107,43915
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,645*
€ 90,01755
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,30258* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 190,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.