Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastmodul 4 Ruftasten 352000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftastmodul 4 Ruftasten 352000
Ruftastmodul 4 Ruftasten 352000
Artikel-Nr.:
     3517I-42651029
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     352000
EAN/GTIN:
     8005543441619
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Gegensprechanlage

Ruftastmodul 4 Ruftasten 352000

Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihig) zur Verwendung mit den Audio-Türlautsprecher-Modulen Art. 351000 351100 bzw. mit den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200 351300. Anschluss weiterer Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 32,53*
€ 43,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,72*
€ 43,72*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 32,98*
€ 44,29*
€ 3,90*
ab € 33,49*
€ 44,96*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,69*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.