Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0
Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42654331
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007713-00
EAN/GTIN:
     4056138007660
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. Außerdem ist ein Codeschloss zur Zugangs-Kontrolle und für Steuerfunktionen eingebaut. Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 06-0 benötigt.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Schallpegel:
92 dB
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.035,50*
€ 1.146,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.047,34*
€ 1.165,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.071,27*
€ 1.188,39*
Frei Haus
ab € 1.084,12*
€ 1.199,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.082,52*
€ 1.200,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,39*
€ 1.414,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,30*
€ 1.403,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,46*
€ 1.353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,48*
€ 1.317,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,27*
€ 1.274,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,82*
Zubehör
Siedle & Söhne
210007736-00
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.