Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/3-01 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/3-01 DG
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/3-01 DG
Artikel-Nr.:
     3517I-42660830
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012254-00
EAN/GTIN:
     4056138013944
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-3/3-01 DG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 9 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
332 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,40*
€ 317,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 323,12*
Frei Haus
ab € 270,93*
€ 326,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200015591-00
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.