Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Türstation f BTC12/2 UP TUP-12/2 Stabila alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation f BTC12/2 UP TUP-12/2 Stabila alu
UP-Türstation f BTC12/2 UP TUP-12/2 Stabila alu
Artikel-Nr.:
     3517I-42665827
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5312511BTC
EAN/GTIN:
     3599430019968
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

UP-Türstation f BTC12/2 UP TUP-12/2 Stabila alu

TUP-12/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/2 UP Alu STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,25*
€ 381,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,76*
€ 393,64*
Frei Haus
ab € 331,62*
€ 397,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,29*
€ 405,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,64*
€ 468,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.