Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 02 B-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 02 B-01
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 02 B-01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42667889
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007725-01
EAN/GTIN:
     4056138010257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 02 B-01

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 07-0 benötigt.\r\rKomponenten:\r Kamera CBCM 653- mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°\r Türlautsprecher CBTLE 050- mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar\r 2 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.404,32*
€ 1.466,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.432,75*
€ 1.491,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.456,72*
€ 1.521,20*
Frei Haus
ab € 1.472,78*
€ 1.536,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.549,40*
€ 1.612,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,20*
€ 1.810,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,86*
€ 1.805,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,08*
€ 1.775,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,23*
€ 1.756,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,72*
€ 1.733,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007738-00
ab € 60,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.