| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42751730 Herst.-Nr.: 37290004100 EAN/GTIN: 4020863336777 |
|
|
| | |
| Abhängesatz 4-tlg. KKH4 (VE4) Montage-Zubehör Abhängeset Ketten-Karabiner für worker, sportler. Abhängesatz Ketten-Karabiner für worker, sportler. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,11* | € 8,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 8,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,18* | € 8,90* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,33* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,92* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|