Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängesatz 4-tlg. KKH4 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängesatz 4-tlg. KKH4 (VE4)
Abhängesatz 4-tlg. KKH4 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012-42751730
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37290004100
EAN/GTIN:
     4020863336777

Abhängesatz 4-tlg. KKH4 (VE4)

Montage-Zubehör Abhängeset Ketten-Karabiner für worker, sportler. Abhängesatz Ketten-Karabiner für worker, sportler.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 9,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,92*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.