Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 1X1,5 YE 4520111/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
X07V-K 1X1,5 YE 4520111/100
X07V-K 1X1,5 YE 4520111/100
Artikel-Nr.:
     3517I-42850154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520111/100
EAN/GTIN:
     4044774703121
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

X07V-K 1X1,5 YE 4520111/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
AWG-Größe:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1992*
€ 0,2692*
3 Tage
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,19921*
€ 0,26921*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,19828*
€ 0,32828*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3018*
€ 0,5899*
1 Tag
900
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,452*
€ 0,5991*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 26,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,71*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.