Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte RGBW, DALI TugraHE 15 #8469151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-43168312
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8469151
EAN/GTIN:
     4018242959075
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rohrleuchte RGBW, DALI TugraHE 15 #8469151

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,07*
€ 498,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 429,32*
€ 502,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,79*
€ 521,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,87*
€ 532,13*
Frei Haus
ab € 460,11*
€ 537,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,36*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,05*
Zubehör
TRILUX
8100500
ab € 49,62*
Zubehör
TRILUX
8099300
ab € 34,21*
Zubehör
TRILUX
8117100
ab € 14,46*
Zubehör
TRILUX
8492800
ab € 36,19*
Zubehör
TRILUX
8102000
ab € 6,68*
Zubehör
TRILUX
8101800
ab € 6,66*
Zubehör
TRILUX
8118300
ab € 4,34*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 30,45*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 24,24*
Zubehör
TRILUX
8118000
ab € 29,16*
Zubehör
TRILUX
8098400
ab € 206,52*
Zubehör
TRILUX
8093400
ab € 205,98*
Zubehör
TRILUX
8095700
ab € 139,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.