Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302
LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302
Artikel-Nr.:
     3517I-43354946
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76302
EAN/GTIN:
     4020856763023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302

POWERLENS-Set Weiß. Lichtstarkes und nachhaltig auswechselbares GX53-Leuchtmittel LED-POWERLENS in einem schwenkbaren Einbau-Downlight mit Federbügeln. Akzentuierte Ausleuchtung von Raumbereichen mit 60° Abstrahlwinkel. Brillantes, blendungsarme Licht durch echte Glaslinse. Flaches Design mit einer Einbautiefe von nur 40mm. Direkt an AC 220-240 Volt anschließbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,77*
€ 17,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,37*
€ 22,07*
€ 8,50*
ab € 15,47*
€ 22,22*
€ 3,90*
ab € 17,43*
€ 24,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85831
ab € 26,47*
Ähnlich
LightMe
LM85811
ab € 16,69*
Ähnlich
LightMe
LM85814
ab € 26,42*
Ähnlich
Megatron
MT76301
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.