Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Downlight-Set PLANEX, IP20, Ø7.5cm, inkl. POWERLENS LED GX53, 4.8W 2700K 420lm 60°, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302
LED-Einbaudownlight GX53 827, weiß MT76302
Artikel-Nr.:
     440-MT76302
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76302
EAN/GTIN:
     4020856763023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbau-Downlight-Set PLANEX, IP20, Ø7.5cm, inkl. POWERLENS LED GX53, 4.8W 2700K 420lm 60°, schwenkbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 7.5/4.5 cm
  • Größe: Ø∕ H: 12.7/6 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10 cm
  • Einbautiefe: 4.3 cm
  • Gewicht: 0.37 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Metall
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lampentyp: GX53 Speziallampe mit satinierter Linsenoptik (Ø 7,5cm)
  • Lichtausbeute: 87,5 lm/W
  • Schwenkbarer Decken-Einbaustrahler inklusive hochwertigem GX53 LED Leuchtmittel mit Linsenoptik aus Echtglas (POWERLENS).
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Anschlussbox mit Schnellklemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: MEGATRON
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: MT76302
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Flaches Design mit einer Einbautiefe von nur 4,3cm.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Schwenkbarer gebündelter Lichtkegel.
  • Lieferung inklusive Anschlussbox mit Schnellklemme: fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Polzahl: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,77*
€ 17,77*
€ 5,46*
ab € 15,37*
€ 22,07*
€ 8,50*
ab € 15,47*
€ 22,22*
€ 3,90*
ab € 17,43*
€ 24,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85831
ab € 26,47*
Ähnlich
LightMe
LM85811
ab € 16,69*
Ähnlich
LightMe
LM85814
ab € 26,42*
Ähnlich
Megatron
MT76301
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.