Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW7, schwarz BCAB-L-07-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45069295
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109181
EAN/GTIN:
     4007686083620
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW7, schwarz BCAB-L-07-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,79999999 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..140 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw7, wellrohr, wiska wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,47*
€ 24,62*
€ 4,00*
ab € 17,99*
€ 24,74*
€ 3,90*
ab € 20,91*
€ 27,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,215*
€ 29,565*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.