Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109181 BCAB-L-07-BK Wellrohr Schwarz 6.8mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406912
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109181
EAN/GTIN:
     4007686083637
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109181
Typ:
BCAB-L-07-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
6.8 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw7, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-07-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,48*
€ 24,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 24,74*
€ 3,90*
ab € 20,98*
€ 27,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,225*
€ 29,575*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.