Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch innen glatt AIRflex-K AD17/50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10200101013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-45083677
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101013
EAN/GTIN:
     4025113104359
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Kunststoff-Schutzschlauch innen glatt AIRflex-K AD17/50m

Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K-L, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -5°C ... + 60°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,44*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,50*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,2985*
€ 5,1785*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4388*
€ 5,3488*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,6344*
€ 5,5844*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,5844*
€ 6,64544
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,6344*
€ 5,51494
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 279,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.