Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45123733 Herst.-Nr.: 11043413 EAN/GTIN: 4250184121978 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenmodul 24AC/DC KRS-C12 3VHR 3W Der Schwellwertschalter ist für eine dreistufige Motorsteuerung entwickelt. Für eine visuelle Überprüfung des Schaltzustandes sind drei LEDs im Gerät integriert.Anschluss mit Schraubklemmen, Ansteuerung über nur einen Analogeingang, Handbedienebene mit Rückmeldung, integriertes Zeitrelais, 3 Wechsler zwangsverriegelt Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,53* | € 49,02* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,66* | € 49,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,03* | € 49,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,69* | € 50,43* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,47* | € 51,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|