Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe VE10 8mm ZX279P10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45151158
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062529R9999
EAN/GTIN:
     4011617625292
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheibe VE10 8mm ZX279P10

Fächerscheibe, 8 mm, DIN6798, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
geschlossene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
8,2 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Stärke:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 4,73*
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.