| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2923495 Herst.-Nr.: ZX279P10 EAN/GTIN: 4011617625292 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe, 8 mm, DIN6798, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler Ausführung: geschlossene Außenverzahnung, Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 8,2 mm, Stärke: 0,8 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX279P10 | Ident Code: | 2CPX062529R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 st 8,2, din 6798, din 6798 stahl, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 4,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,60* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,324* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|