Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2p. DILA-XHIT11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-45234579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4015081009381
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 2p. DILA-XHIT11

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Kombination mit Verdrahtungsbrücken, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM7 , DILM9 , DILM12 , DILM15 , DILL , MSC-D M7(9, 12, 15) , MSC-R M7(9, 12), Ausführung: hohe Ausführung, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,87*
€ 7,99*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 6,43*
€ 9,02*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 6,644*
€ 9,064*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,10*
5
€ 3,90*
ab € 6,934*
€ 9,474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,064*
€ 10,78616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,224*
€ 9,78656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,664*
€ 9,12016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,644*
€ 7,90636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100414
ab € 99,91*
Zubehör
Eaton
100415
ab € 122,92*
Zubehör
Eaton
102738
ab € 111,25*
Zubehör
Eaton
102739
ab € 102,05*
Zubehör
Eaton
102950
ab € 103,71*
Zubehör
Eaton
102951
ab € 105,38*
Zubehör
Eaton
102952
ab € 106,32*
Zubehör
Eaton
102953
ab € 106,41*
Zubehör
Eaton
102955
ab € 110,91*
Zubehör
Eaton
102956
ab € 114,80*
Zubehör
Eaton
102958
ab € 127,75*
Zubehör
Eaton
102964
ab € 104,53*
Zubehör
Eaton
102965
ab € 104,18*
Zubehör
Eaton
102966
ab € 104,60*
Zubehör
Eaton
102967
ab € 106,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.