Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE PUR 4G2,5 0045216/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschir
PUR Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschir
Artikel-Nr.:
     3517I-45692940
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0045216/100
EAN/GTIN:
     4044774866956
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX CRANE PUR 4G2,5 0045216/100

Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE PUR 4G2,5 100 M
Fördermittelleitung
500 N
U0/U: 0,6/1 kV
PUR
Aderidentifizierung: Farben
Mit Tragorgan
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser
Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden
Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
Nutzen: Kosteneinsparung durch Verwendung kleinerer Trommeln, Umlenkungen sowie Antriebsmotoren möglich
Wenn beim Trommelvorgang oder Umlenken zusätzlich noch Zugkräfte auf die Leitung einwirken
Die im Vergleich zu herkömmlichen Gummileitungen zum Teil deutlich minimierten Außendurchmesser sparen Platz und Gewicht
Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Das zentrale Tragorgan nimmt die einwirkenden Zugkräfte auf, wodurch auch über große Längen freihängend auf- und abgetrommelt bzw umgelenkt werden kann
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.385,34*
€ 1.530,09*
Frei Haus
ab € 1.387,02*
€ 1.531,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.530,09*
€ 1.820,8071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.514,99*
€ 1.802,8381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.458,51*
€ 1.735,6269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.423,35*
€ 1.693,7865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.385,34*
€ 1.648,5546
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13,8534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.