Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK 0058001/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x35mm2; Line; Cu; Silikon; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x35mm2; Line; Cu; Silikon; 100m
Artikel-Nr.:
     3517I-45693616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0058001/50
EAN/GTIN:
     4044774689593
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK 0058001/50

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK 50 M
Einzelader
1X35
schwarz
U0/U: 300/500 V
Silikon
-50°C - 180°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 17,96*
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 20,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 898,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.