Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Isolierband 15-19x20 braun HTAPE-FLEX15-19x20BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m braun
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m braun
Artikel-Nr.:
     3517I-45860197
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00158
EAN/GTIN:
     4031026479910
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC Isolierband 15-19x20 braun HTAPE-FLEX15-19x20BN

Hochwertiges Isolierband. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,68*
5 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 1,1392*
€ 1,6892*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,229*
€ 1,7494*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,30691*
€ 1,76691*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.