Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1677104 Herst.-Nr.: HTAPE-FLEX15-19X20-PVC-BN(20) EAN/GTIN: 4031026479910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen. Selbstverlöschend nach IEC 60454-2. HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. Farbe: braun, Breite: 19 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 20 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -10...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-FLEX15-19X20-PVC-BN(20) | Ident Code: | 710-00158 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,13* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,1392* | € 1,6892* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,229* | € 1,7494* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,30691* | € 1,76691* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|