Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 38mm x6m x0,6mm 80050045014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband 38mm x6m x0,6mm 80050045014
Isolierband 38mm x6m x0,6mm 80050045014
Artikel-Nr.:
     3517I-45885678
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     80050045014
EAN/GTIN:
     4059496515983
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band

Isolierband 38mm x6m x0,6mm 80050045014

Kautschukschicht mit auflaminierter PVC-Abdeckung, haftet auf vielen Untergründen und ist beständig gegen Witterung, Temperatur, Säuren und Alkalien, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung. Eignet sich besonders zum Auffüttern, Polstern und Abdichten.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,11*
€ 32,95*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 24,14*
€ 33,08*
10
€ 4,80*
ab € 28,09*
€ 34,33*
1
€ 3,50*
ab € 35,28*
€ 47,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.