Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte f.FL21 Zugentlastung KSB160SFZFL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flanschplatte f.FL21 Zugentlastung KSB160SFZFL21
Flanschplatte f.FL21 Zugentlastung KSB160SFZFL21
Artikel-Nr.:
     3517I-45888204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SFZFL21
EAN/GTIN:
     3606485072135
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Flanschplatte
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Flanschplatte f.FL21 Zugentlastung KSB160SFZFL21

Canalis KSA. Zubehör. 160A. Platte für Flanschplatte FL21. für KSB160 SF, DC, DD.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten schneider, flanschplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,63*
€ 37,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 37,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,20*
€ 39,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 40,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,64*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.