Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fang-/Erdeinführungsstange D16mm L1500mm EES 16 1500 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-45989708
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104905
EAN/GTIN:
     4013364030503
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
dehn fangstange niro

Fang-/Erdeinführungsstange D16mm L1500mm EES 16 1500 V4A

Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung beidseitig angefast.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Teleskopisch:
nein
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, fangstangen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 70,95*
€ 70,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 69,55*
€ 79,59*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 83,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 66,82*
€ 85,73*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.