Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN Fangstange 104905 L=1500mm Niro mit Keil D=16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHN Fangstange 104905 L=1500mm Niro mit Keil D=16mm
DEHN Fangstange 104905 L=1500mm Niro mit Keil D=16mm
Artikel-Nr.:
     4981-122952
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104905
EAN/GTIN:
     4013364030503
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
dehn fangstange niro
Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage, mit Durchmesser 16 mm bzw. verjüngt 16/10 mm Erdeinführungsstangen für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage Normenbezug:DIN EN 62561-2 Durchmesser :16 mm Werkstoff:NIRO (V4A) Werkstoff-Nr.:1.4571/1.4404/1.4401 Länge:1500 mm
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, fangstangen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 70,95*
€ 70,95*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 69,55*
€ 79,59*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 83,71*
1
€ 5,46*
ab € 66,82*
€ 85,73*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 795,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.