Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 3410cbm/h DZR 30/2 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46153243
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0725
EAN/GTIN:
     4012799867258
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 3410cbm/h DZR 30/2 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
240 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3410 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
424 mm
Kanalhöhe:
424 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.406,23*
€ 1.575,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.407,36*
€ 1.576,59*
Frei Haus
ab € 1.414,39*
€ 1.590,74*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.546,79*
€ 1.731,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.577,52*
€ 1.770,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,61*
€ 1.874,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,08*
€ 1.850,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,98*
€ 1.765,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,87*
€ 1.715,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,23*
€ 1.673,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0152
ab € 398,56*
Zubehör
Maico
0157.0149
ab € 567,48*
Zubehör
Maico
0036.0071
ab € 48,32*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 718,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0276
ab € 219,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0233
ab € 79,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0004
ab € 33,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 849,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0116
ab € 45,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 45,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 660,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.