Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Drehstrom max.25A TR 2,5 S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799571520
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0152
EAN/GTIN:
     4012799571520
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Primärspannung 1 0 ... 400V, Sekundärspannung 1 105 ... 105V, Sekundärspannung 2 0 ... 150V, Sekundärspannung 3 0 ... 190V, Sekundärspannung 4 0 ... 250V, Sekundärspannung 5 0 ... 400V, Breite 120mm, Höhe 90mm, Tiefe 120mm, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 295,55*
€ 338,96*
1
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 343,30*
1
Frei Haus
ab € 303,36*
€ 346,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 308,80*
€ 354,77*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 333,17*
€ 385,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,82*
€ 453,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.