Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel AP 143 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel AP 143 A
Montagesockel AP 143 A
Artikel-Nr.:
     3517I-46712550
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000350
EAN/GTIN:
     4260432550535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel

Montagesockel AP 143 A

Universalsockel für den Rauchschalter ORS 142 und den Thermodiffernzialschalter TDS 247 zur Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
80 mm
Adressierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 16,56*
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 16,59*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 12,13*
€ 16,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,85*
€ 17,81*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
3510233
ab € 21,63*
Zubehör
Hekatron
3510232
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.