Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 435WP Astro N5s CHSM54N BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-10561811
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     54017014435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 435WP Astro N5s CHSM54N BF

Glas Folie Black Frame (=BF) mit original HCB40 Stecker, 183mm Zelle. 3,2 mm Glas, Gewicht: ~21,3 Kilo, 1722x1134x30mm, 1200mm Kabel, Technologie Top Con
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
435 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
32,1 V
Leerlaufspannung:
38,6 V
MPP-Strom:
13,24 A
Kurzschlussstrom:
14,19 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4223
€ 45,00*
ab € 63,22*
€ 82,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,58*
€ 88,50*
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 90,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.