Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 435WP Astro N5s CHSM54N BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-10561811
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     54017014435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 435WP Astro N5s CHSM54N BF

Glas Folie Black Frame (=BF) mit original HCB40 Stecker, 183mm Zelle. 3,2 mm Glas, Gewicht: ~21,3 Kilo, 1722x1134x30mm, 1200mm Kabel, Technologie Top Con
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
435 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
32,1 V
Leerlaufspannung:
38,6 V
MPP-Strom:
13,24 A
Kurzschlussstrom:
14,19 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4223
€ 45,00*
ab € 63,53*
€ 83,36*
€ 5,46*
ab € 68,84*
€ 88,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 91,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.