Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaster Not-Aus Zugentriegel., 1S+1Ö XB4BT845EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilzdrucktaster Not-Aus Zugentriegel., 1S+1Ö XB4BT845EX
Pilzdrucktaster Not-Aus Zugentriegel., 1S+1Ö XB4BT845EX
Artikel-Nr.:
     3517K-10656600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BT845EX
EAN/GTIN:
     3389118030138
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Pilzdrucktaster Not-Aus Zugentriegel., 1S+1Ö XB4BT845EX

Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,33*
€ 70,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,42*
€ 70,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,26*
€ 72,16*
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 72,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,69*
€ 78,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.