| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11355873 Herst.-Nr.: 130905 EAN/GTIN: 4046827081378 |
| |
|
| | |
| Ex-Steuerschalter 0-II, 8040053010 130905 Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-34H03SF12, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Wahlschalter: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0..690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0..690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0..110 V | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,01* | € 215,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,91* | € 216,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,22* | € 216,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,90* | € 222,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,75* | € 247,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|