Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13060986 Herst.-Nr.: 7000061922 EAN/GTIN: 4046719302741 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Virtua AS/AF,slim,klar VIRTUAK0 Die Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich. Mit der AF Schutzbrille erhalten Sie einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | farblos | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,88* | € 3,78* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,30* | € 4,28* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 3,515* | € 4,475* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,621* | € 4,591* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 3,69* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|