Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subwoofer aktiv A500 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subwoofer aktiv A500 sw
Subwoofer aktiv A500 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-13262080
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1015000400100
EAN/GTIN:
     4043106035541
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Subwoofer

Subwoofer aktiv A500 sw

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.021,63*
€ 1.095,87*
€ 5,95*
ab € 1.021,13*
€ 1.096,82*
Frei Haus
ab € 1.027,34*
€ 1.106,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.002,82*
€ 1.108,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.053,13*
€ 1.129,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,87*
€ 1.304,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,83*
€ 1.293,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,33*
€ 1.267,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,36*
€ 1.243,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,63*
€ 1.215,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.