Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung MountMassive MFL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mount Massive MFL 100 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Mount Massive MFL 100 TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-13287001
Hersteller:
     MountMassive
Herst.-Nr.:
     5331004
EAN/GTIN:
     8715695100264
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

TV-Wandhalterung MountMassive MFL 100

Wandhalterung FLAT für Flachbildschirme mit einer Bilddiagonalen von 102-203 cm (40-80 Zoll), max. VESA: 750x400 mm, min. Wandabstand: 50 mm, neigbar +8°, Netto-Gewicht: 4,8 kg
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
100 kg
Breite:
813 mm
Höhe:
480 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 38,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,57*
€ 38,56*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 28,67*
€ 38,81*
€ 3,90*
ab € 29,26*
€ 39,72*
€ 3,50*
ab € 41,19*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.