Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führunsgzylinder m.Gleitl.Kolb.16mm ZDFM 16/50 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     3517K-13513072
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     41499
EAN/GTIN:
     4050571810108
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder

Führunsgzylinder m.Gleitl.Kolb.16mm ZDFM 16/50 G

Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium mit Magneteinlage, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 281,67*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 236,90*
€ 282,24*
Frei Haus
ab € 239,17*
€ 284,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.