Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kugelhahn G 4", PN63 KH 403 F ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn mit Direktmontageflansch (ISO 5211)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     3517K-13517140
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50525
EAN/GTIN:
     4050571421922
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Edelstahl-Kugelhahn G 4", PN63 KH 403 F ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Baulänge nach DIN 3202-M3, Montageflansch gemäß ISO 5211 Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Vorteile: Ein Antrieb kann direkt auf den Montageflansch gesetzt werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.520,93*
€ 1.698,68*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 1.530,02*
€ 1.699,65*
Frei Haus
ab € 1.539,34*
€ 1.714,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,68*
€ 2.021,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,48*
€ 2.002,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,98*
€ 1.911,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,17*
€ 1.860,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,93*
€ 1.809,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.