Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Drehverschraubung G 3/8"-10mm, IQS-St. IQSR 3810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSR3810G Gerade Drehverschraubung G 3/8"-10mm, IQS-Standard
IQSR3810G Gerade Drehverschraubung G 3/8"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit einem Kugellager und zylindrischem Gewinde
Zeichnung: Aufbau IQS-Drehverschraubungen
Artikel-Nr.:
     3517K-13517574
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     36216
EAN/GTIN:
     4050571384043
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft

Gerade Drehverschraubung G 3/8"-10mm, IQS-St. IQSR 3810

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit einem Kugellager) verhindern ein Verdrillen des Schlauches bei schwenkenden Bewegungen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,08*
€ 35,28*
2 Tage
82
€ 8,90*
ab € 27,25*
€ 35,40*
€ 3,90*
ab € 28,06*
€ 36,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.