Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege Vakuumventil (NC) G1", -0,9bis1bar M 210 VU 24V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Artikel-Nr.:
     3517K-13518005
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67754
EAN/GTIN:
     4050571473242
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
strömungsventil vakuumtechnik

2/2-Wege Vakuumventil (NC) G1", -0,9bis1bar M 210 VU 24V=

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +35°C Schutzart: IP 65 Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien Durchflussrichtung: von P nach A Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.130,56*
€ 1.249,86*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 1.135,81*
€ 1.250,82*
Frei Haus
ab € 1.136,44*
€ 1.261,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,86*
€ 1.487,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,16*
€ 1.468,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,45*
€ 1.407,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,64*
€ 1.372,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,56*
€ 1.345,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.