Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste 2xG 3/8"-10xG 1/4" FRKH 1014 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRKH1014A Verteilerleiste m. Kugelhähnen 2x G 3/8"-10x G 1/4"
FRKH1014A Verteilerleiste m. Kugelhähnen 2x G 3/8"-10x G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Verteilerleiste einseitig mit integrierten Kugelhähnen
Zeichnung: Verteilerleiste einseitig mit integrierten Kugelhähnen
Zeichnung: Verteilerleiste einseitig mit integrierten Kugelhähnen
Artikel-Nr.:
     3517K-13599302
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     49109
EAN/GTIN:
     4050571308537
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft

Verteilerleiste 2xG 3/8"-10xG 1/4" FRKH 1014 A

Werkstoffe: Körper: Aluminium exloxiert, Kugel und Spindel: Messing verchromt, Dichtungen: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C Druckbereich: 0 - 10 bar, sowie Grobvakuum Funktion: Dient als Verteiler- und Absperrleiste in Maschinen und Anlagen, bei denen es notwendig ist einzelne Steuerkreise abzuschalten. Die Leiste enthält je Abgang einen Kugelhahn, der mittels Schlitzschraubendreher verstellbar ist.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 325,32*
2 Tage
118
€ 5,90*
ab € 283,36*
€ 325,89*
Frei Haus
ab € 284,62*
€ 328,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.