Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13850122 Herst.-Nr.: 0002/4997 EAN/GTIN: 4019588249974 |
| |
|
| | |
| Digitalradio DAB+ DIGITRADIO1 si Portables DAB+/UKW Radio mit integr. Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 1050 mAh), Uhr, Mono-Lautsprecher, Ausgangsleistung: 1 W (RMS), Programmspeicher: Favoriten DAB+/Favoriten UKW: 20/20, Lieferung inkl. Akkupack, Netzteil und USB-Kabel, Maße (BxHxT): 15,5x9,1x3,1 cm, Gewicht: 276 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | Internet-Radio: | nein | Anzahl der Speicherplätze: | 40 | RDS: | ja | Mit Netzteil: | ja | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 46,13* | € 59,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,28* | € 60,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,49* | € 60,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,56* | € 60,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 46,78* | € 60,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|