Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BM 230VAC YE 20130068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-13953074
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201.300.68
EAN/GTIN:
     4049787004036
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v

LED-Dauerleuchte BM 230VAC YE 20130068

LED-Dauerläuchte mit Anschluss und langer Lebensdauer LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,76*
€ 72,70*
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 72,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,51*
€ 73,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 74,11*
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.