Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BM 230VAC YE 20130068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-13953074
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201.300.68
EAN/GTIN:
     4049787004036
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v

LED-Dauerleuchte BM 230VAC YE 20130068

LED-Dauerläuchte mit Anschluss und langer Lebensdauer LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,34*
€ 73,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,43*
€ 73,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,86*
€ 74,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 75,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,57*
€ 76,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.