Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13961715 Herst.-Nr.: 219.100.00 EAN/GTIN: 4049787002025 |
| |
|
| | |
| Dauerleuchte RM 12-230VAC/DC RD 21910000 Dauerleuchte mit sicherem Anschluss und wechselbarer Glühlampe Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Rohrmontage M25 x 1,5 mm Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC/DC | Leistung: | 1 W | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 12 | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,11* | € 24,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,59* | € 24,33* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,24* | € 24,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,28* | € 25,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,50* | € 25,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|