Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL 21941067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
Artikel-Nr.:
     3517K-13961723
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219.410.67
EAN/GTIN:
     4049787001837
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht

LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL 21941067

CAGE CLAMP ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, dauerlicht 115v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 143,75*
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 144,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,44*
€ 148,90*
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 149,64*
€ 6,90*
ab € 127,99*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.