Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL 21941067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
Artikel-Nr.:
     6012-13961723
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219.410.67
EAN/GTIN:
     4049787001837
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht

LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL 21941067

CAGE CLAMP ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, dauerlicht 115v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 143,75*
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 144,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,44*
€ 148,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 149,64*
€ 6,90*
ab € 127,99*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.